Beli alat ukur tegangan listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CIRCUTOR CVM 1D
    Mulai

    Rp7.499.900

    CIRCUTOR CVM 1D
    Deskripsi:
    CVM 1D adalah sebuah alat untuk mengukur, mengkalkulasi dan menampilkan parameter listrik utama pada jaringan tenaga 1 fasa (5A sampai 35A). Hasil pengukurannya adalah nilai RMS yang terukur dari pengukuran direct arus dan tegangan. Power analyzer CVM 1D adalah alat ukur dengan pengukuran 4 kuadran (mengukur nilai daya yang di generated dan digunakan) dengan keunggulan ini, CVM 1D dapat menampilkan variabel listrik yaitu Daya semu (kVA) dan Daya Aktif (kW) dengan hanya mengukur dari nilai arus dan tegangan.Spesifikasi-Class 0.5; 32A
    atribut:
    • Type: CVM-1D-R-485-C MID
  2. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.499.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  3. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp179.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  4. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  5. BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  6. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  7. Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light
    Mulai

    Rp349.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  8. Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  9. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  10. KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
    • Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
    • Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
    • Operating Frequency (kHz): 25
    • Operating Current (mA) : <50
    • Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
    • Packing Dimensions (mm): 510x95x50
    • Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
    • Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. TRUSCO Inspection Mirror
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Inspection Mirror
    atribut:
    • Clip: Iron
    • Connection Component: Iron, Rubber
    • Mirror: Glass
    • Mirror Frame: ABS Resin
    • Rod Pat: Brass
  13. TRUSCO Antenna Type Inspection Mirror
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Antenna Type Inspection Mirror
    Deskripsi:
    Usage:For oil paint and paint.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 245 - 925
    • Weight (g): 90
    • Mirror Size (phi mm): 60
    • Mirror Shape: Round shape
  14. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
Daftar Harga alat ukur tegangan listrik Terbaru October 2026
CIRCUTOR CVM 1DRp7.499.900
KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerRp2.499.900
Shinwa Rules Inpection MirrorRp179.900
Makita PolisherRp5.799.900
BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)Rp4.599.900
Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)Rp4.999.900
Dusafe Dusafe Telescopic Inspection Mirror (Cermin Inspeksi)Rp1.499.900
Shinwa Rules Inpection Mirror with LED LightRp349.900
Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)Rp129.999.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)